VIMAR SPA - VIW30526.C By-alarm Plus sirena da interno canapa


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Colore del corpo - Altri
Volume - 77 dB
Tipo di tono - Altri
Tipo di corrente - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8007352701083
Codice prodotto
VIW30526.C
Cod. produttore
30526.C
Produttore
VIW
Tensione nominale:
12 V
Colore del corpo:
Altri
Volume:
77 dB
Tipo di tono:
Altri
Tipo di corrente:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Trasformatore incorporato:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Alimentazione:
Alimentazione
Corrente assorbita:
0.11 A
Con controllo radio:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri