pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30433.G Sensore elettronico di umidità nero

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30433.G Sensore elettronico di umidità nero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Nessuno

  • Portata - 5...45 °C

  • Misura dell'umidità relativa -

  • Misura dell'umidità del materiale - no

  • Sonda / Sensore separato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352702523

Codice prodotto

VIW30433.G

Cod. produttore

30433.G

Produttore

VIW

Indicazione / Visualizzazione:

Nessuno

Portata:

5...45 °C

Misura dell'umidità relativa:

Misura dell'umidità del materiale:

no

Sonda / Sensore separato:

no

Display multiplo:

no

Termocoppia tipo B (Platino-30% rodio / Platino-6% rodio):

no

Termocoppia tipo E (Chromel / Costantana):

no

Misurazione a infrarossi:

no

Memoria dei valori misurati:

no

Termocoppia tipo J (Ferro / Costantana):

no

Termocoppia tipo K (Chromel / Alumel):

no

Termocoppia tipo N (Nicrosil / Nisil):

no

Termocoppia tipo R (Platino-13% rodio / Platino):

no

Misura della temperatura differenziale (es. mandata - ritorno):

no

Termocoppia tipo RTD (termoresistenza):

no

Termocoppia tipo S (Platino-10% rodio / Platino):

no

Termocoppia tipo T (Rame / Costantana):

no

Interfaccia:

no

Sensore elettronico attivo di umidità, 1 uscita 0-10 V o 4-20 mA, alimentazione 12/24V, nero - 2 moduli. Integrabile con sistema domotico By-me tramite 01467