pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW22699.11 PLACCA 5MX10 BS FLAT NICHEL SPAZZOLATO

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW22699.11 PLACCA 5MX10 BS FLAT NICHEL SPAZZOLATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 10

  • Colore - Acciaio Inox

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352656574

Codice prodotto

VIW22699.11

Cod. produttore

22699.11

Produttore

VIW

Numero di unità:

10

Colore:

Acciaio Inox

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

5

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

2

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Installabile a incasso:

Numero di moduli per riga (orizzontale):

5

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Altri

Numero di righe di moduli (verticale):

2

Con coperchio a cerniera:

Larghezza:

159.3 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

Altezza:

90 mm

Superficie:

Metallizzato

Numero RAL (affine):

7048

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

159.3 mm

Profondità:

7.15 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca 5 moduli BS per dieci comandi Flat, metallo, nichel spazzolato