VIMAR SPA - VIW22695.88 PLACCA 3MX6 BS FLAT ORO SATINATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 6
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali - 3
Numero di unità verticali - 2
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 3
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352656550
Codice prodotto
VIW22695.88
Cod. produttore
22695.88
Produttore
VIW
Numero di unità:
6
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali:
3
Numero di unità verticali:
2
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
3
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con cornice di montaggio:
sì
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
sì
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Oro
Codice RAL (simile):
1036
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Larghezza:
90 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
7.15 mm
Larghezza di montaggio:
90 mm
Altezza della parte incassata:
90 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm


