pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW22683.RN.2.03 PLACCA 3MX2 TONDO GRIGIO ANTRACITE

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW22683.RN.2.03 PLACCA 3MX2 TONDO GRIGIO ANTRACITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 2

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352742871

Codice prodotto

VIW22683.RN.2.03

Cod. produttore

22683.RN.2.03

Produttore

VIW

Numero di unità:

2

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

2

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

2

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con cornice di montaggio:

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Antracite

Codice RAL (simile):

7043

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

122 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

10.15 mm

Larghezza di montaggio:

122 mm

Altezza della parte incassata:

3 mm

Placca 3 moduli per due comandi Tondo, metallo, grigio antracite. Installare i copriforo 21041 in corrispondenza delle sedi libere di apparecchi