pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW22683.RN.1.11 Placca 3Mx1 Tondo nichel spazzolato

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW22683.RN.1.11 Placca 3Mx1 Tondo nichel spazzolato

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Acciaio Inox

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352742345

Codice prodotto

VIW22683.RN.1.11

Cod. produttore

22683.RN.1.11

Produttore

VIW

Numero di unità:

1

Colore:

Acciaio Inox

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

1

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Altri

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

122 mm

Antibatterico:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

Privo di alogeni:

Altezza:

90 mm

Superficie:

Metallizzato

Numero RAL (affine):

7048

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

122 mm

Profondità:

10.15 mm

Altezza di incasso:

3 mm

Placca 3 moduli per un comando Tondo, metallo, nichel spazzolato. Installare i copriforo 21041 in corrispondenza delle sedi libere di apparecchi