pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW22668.01 Placca 8M bianco matt

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW22668.01 Placca 8M bianco matt

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 8

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352608689

Codice prodotto

VIW22668.01

Cod. produttore

22668.01

Produttore

VIW

Numero di unità:

8

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

2

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

4

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Altri

Numero di righe di moduli (verticale):

2

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

156.1 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

Altezza:

156.1 mm

Superficie:

Verniciato

Numero RAL (affine):

9003

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

156.1 mm

Profondità:

8.4 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

156.1 mm

Placca 8 moduli, metallo base, bianco matt