pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW22666.02 Placca 1M pannelli Next

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW22666.02 Placca 1M pannelli Next

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Argento

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352728769

Codice prodotto

VIW22666.02

Cod. produttore

22666.02

Produttore

VIW

Numero di unità:

1

Colore:

Argento

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

1

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

42 mm

Antibatterico:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

Privo di alogeni:

Altezza:

82 mm

Superficie:

Verniciato

Numero RAL (affine):

7042

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

42 mm

Profondità:

9.85 mm

Altezza di incasso:

2.7 mm

Placca 1 modulo per pannelli, metallo base, Next