pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW22644.77 Placca 6M (2+2+2) int71 opale bruno

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW22644.77 Placca 6M (2+2+2) int71 opale bruno

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 6

  • Colore - Bronzo

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Altri

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352669383

Codice prodotto

VIW22644.77

Cod. produttore

22644.77

Produttore

VIW

Numero di unità:

6

Colore:

Bronzo

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Altri

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

6

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

6

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Altri

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

232 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

Privo di alogeni:

Altezza:

90 mm

Superficie:

Altri

Numero RAL (affine):

1035

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

232 mm

Profondità:

11.6 mm

Placca 6 moduli (2+2+2 interasse 71 mm), cristallo, opale bruno