VIMAR SPA - VIW22644.11 Placca 6M (2+2+2) int71 nichel spazz.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di unità - 6 
- Colore - Acciaio Inox 
- Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale 
- Materiale - Metallo 
- Con casella di testo - sì 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8007352664869
Codice prodotto
VIW22644.11
Cod. produttore
22644.11
Produttore
VIW
Numero di unità:
6
Colore:
Acciaio Inox
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Metallo
Con casella di testo:
sì
Numero di unità orizzontali:
6
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
sì
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero di moduli per riga (orizzontale):
6
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
232 mm
Adatto per torrette a scomparsa:
sì
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
90 mm
Superficie:
Metallizzato
Numero RAL (affine):
7048
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
232 mm
Profondità:
10.2 mm


