pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW22644.03 PLACCA 6M (2+2+2) INT71 GRIGIO ANTRACITE

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW22644.03 PLACCA 6M (2+2+2) INT71 GRIGIO ANTRACITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 6

  • Colore - Antracite

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352664845

Codice prodotto

VIW22644.03

Cod. produttore

22644.03

Produttore

VIW

Numero di unità:

6

Colore:

Antracite

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

6

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

6

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Altri

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

232 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

Privo di alogeni:

Altezza:

90 mm

Superficie:

Verniciato

Numero RAL (affine):

7043

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

232 mm

Profondità:

10.2 mm

Placca 6 moduli (2+2+2 interasse 71 mm), metallo base, grigio antracite