pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW22643.72 Placca 4M (2+2)int71 bianco canapa

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW22643.72 Placca 4M (2+2)int71 bianco canapa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Beige

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Vetro

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352669222

Codice prodotto

VIW22643.72

Cod. produttore

22643.72

Produttore

VIW

Numero di unità:

4

Colore:

Beige

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Vetro

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

4

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Vetro

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

161 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

Privo di alogeni:

Altezza:

90 mm

Superficie:

Altri

Numero RAL (affine):

9002

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

161 mm

Profondità:

11.6 mm

Placca 4 moduli (2+2 interasse 71 mm), cristallo, bianco canapa