pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW21667.70 Placca 5MBS (2+blank+2) bianco diamante

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW21667.70 Placca 5MBS (2+blank+2) bianco diamante

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 10

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Vetro

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352557321

Codice prodotto

VIW21667.70

Cod. produttore

21667.70

Produttore

VIW

Numero di unità:

10

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Vetro

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

5

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

5

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Vetro

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

163 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

Privo di alogeni:

Altezza:

95.4 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

9016

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

163 mm

Profondità:

17.3 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

95.4 mm

Placca elettronica 5 moduli BS (2+blank+2), cristallo, bianco diamante