pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW21665.11 Placca 10in alluminio

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW21665.11 Placca 10in alluminio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore:

Alluminio

Numero di moduli per riga (orizzontale):

1

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Alluminio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Altri

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352424067

Codice prodotto

VIW21665.11

Cod. produttore

21665.11

Produttore

VIW

Numero di unità:

1

Colore:

Alluminio

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Altri

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

1

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Alluminio

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

345 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

Privo di alogeni:

Altezza:

250 mm

Superficie:

Anodizzato

Numero RAL (affine):

9006

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

345 mm

Profondità:

16.2 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

250 mm

Placca 10 in, alluminio, alluminio