pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW21649.G09 Placca 5M BS oro totale lucido

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW21649.G09 Placca 5M BS oro totale lucido

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 5

  • Colore - Oro

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352563384

Codice prodotto

VIW21649.G09

Cod. produttore

21649.G09

Produttore

VIW

Numero di unità:

5

Colore:

Oro

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

5

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

5

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Alluminio

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

162.3 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

Privo di alogeni:

Altezza:

94.7 mm

Superficie:

Verniciato

Numero RAL (affine):

1036

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

162.3 mm

Profondità:

9.75 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

94.7 mm

Placca 5 moduli BS, alluminio nobilitato Esclusivi e cornice dorata, oro lucido