pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW21649.72 PLACCA 5M BS ARGENTO GHIACCIO

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW21649.72 PLACCA 5M BS ARGENTO GHIACCIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 5

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 5

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 5

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352489264

Codice prodotto

VIW21649.72

Cod. produttore

21649.72

Produttore

VIW

Numero di unità:

5

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

5

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

5

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con cornice di montaggio:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

Materiale:

Vetro

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Argento

Codice RAL (simile):

9023

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

163 mm

Altezza:

95.4 mm

Profondità:

9.85 mm

Larghezza di montaggio:

163 mm

Altezza della parte incassata:

95.4 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca 5 moduli BS, cristallo, argento ghiaccio