pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW21648.72 Placca 3M BS argento ghiaccio

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW21648.72 Placca 3M BS argento ghiaccio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Argento

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Vetro

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352488670

Codice prodotto

VIW21648.72

Cod. produttore

21648.72

Produttore

VIW

Numero di unità:

3

Colore:

Argento

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Vetro

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Vetro

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

95.4 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

Privo di alogeni:

Altezza:

95.4 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

9023

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

95.4 mm

Profondità:

9.85 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

95.4 mm

Placca 3 moduli BS, cristallo, argento ghiaccio