pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20654.42 PLACCA CLASSIC 4M REFLEX ANTRACITE

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW20654.42 PLACCA CLASSIC 4M REFLEX ANTRACITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Antracite

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352561984

Codice prodotto

VIW20654.42

Cod. produttore

20654.42

Produttore

VIW

Numero di unità:

4

Colore:

Antracite

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

4

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Vetro sintetico

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

142.3 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

Privo di alogeni:

Altezza:

84.8 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

7022

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

142.3 mm

Profondità:

8.9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

84.8 mm

Descrizione: Placca Classic 4M Reflex antracite. Descrizione estesa: Placca Classic 4 moduli, tecnopolimero, Reflex antracite .