VIMAR SPA - VIW20653.C13 PLACCA CLASSIC 3M ARGENTO MATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Colore - Argento
Materiale - Metallo
Tipo di superficie - Opaco
Con coperchio a cerniera - no
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352479104
Codice prodotto
VIW20653.C13
Cod. produttore
20653.C13
Produttore
VIW
Numero di unità:
3
Colore:
Argento
Materiale:
Metallo
Tipo di superficie:
Opaco
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
119.8 mm
Altezza:
84.8 mm
Profondità:
9 mm
Placca Classic 3 moduli, metallo, argento matt, cornice cromata



