pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20652.B41 Placca Classic 2M centr Reflex ghiaccio

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW20652.B41 Placca Classic 2M centr Reflex ghiaccio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352329317

Codice prodotto

VIW20652.B41

Cod. produttore

20652.B41

Produttore

VIW

Numero di unità:

2

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

2

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

2

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Vetro sintetico

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

120 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

Privo di alogeni:

Altezza:

85 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

9003

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

120 mm

Profondità:

10 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

85 mm

Placca Classic 2 moduli centrali, tecnopolimero, Reflex ghiaccio,cornice bianca