VIMAR SPA - VIW20496.B By-alarm sirena da interno bianco


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Colore del corpo - Bianco
Volume - 77 dB
Tipo di tono - Altri
Tipo di corrente - DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Eikon bianca
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352548718
Codice prodotto
VIW20496.B
Cod. produttore
20496.B
Produttore
VIW
Tensione nominale:
12 V
Colore del corpo:
Bianco
Volume:
77 dB
Tipo di tono:
Altri
Tipo di corrente:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Trasformatore incorporato:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Corrente assorbita:
0.11 A