pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20467.N Tasca NFC/RFID connesso IoT Next

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW20467.N Tasca NFC/RFID connesso IoT Next

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interfaccia - Altri

  • Tipo di lettura - Tastiera

  • Numero max. di persone - 200

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Stand-alone / Indipendente -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352661752

Codice prodotto

VIW20467.N

Cod. produttore

20467.N

Produttore

VIW

Tipo di interfaccia:

Altri

Tipo di lettura:

Tastiera

Numero max. di persone:

200

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Stand-alone / Indipendente:

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

120...230 V

Tensione di alimentazione DC:

120...230 V

Collegabile in rete:

no

Connessione PC:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Uscita segnale:

Segnale luminoso

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

120...230 V

Colore:

Argento

Materiale:

Plastica

Temperatura di esercizio:

0...40 °C

Modello:

Lettore

PoE (Power over Ethernet):

Altri

Larghezza:

67.3 mm

Altezza:

49 mm

Profondità:

50 mm

Tasca lettore di smart card NFC/RFID per l’installazione all’interno della stanza, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso configurabile, individuazione al buio a LED con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, Next - 2 moduli