VIMAR SPA - VIW19957.31 Placca fit 7M sabbia di lipari


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di unità - 7 
- Colore - Beige 
- Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale 
- Materiale - Metallo 
- Con casella di testo - sì 
Confezione
- 5 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8007352646490
Codice prodotto
VIW19957.31
Cod. produttore
19957.31
Produttore
VIW
Numero di unità:
7
Colore:
Beige
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Metallo
Con casella di testo:
sì
Numero di unità orizzontali:
7
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
sì
Installabile a incasso:
sì
Numero di moduli per riga (orizzontale):
7
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
210 mm
Adatto per torrette a scomparsa:
sì
Altezza:
90 mm
Superficie:
Verniciato
Numero RAL (affine):
1013
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
210 mm
Profondità:
6.1 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm


