pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19957.01 Placca fit 7M grafite matt

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19957.01 Placca fit 7M grafite matt

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 7

  • Colore - Antracite

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8007352646223

Codice prodotto

VIW19957.01

Cod. produttore

19957.01

Produttore

VIW

Numero di unità:

7

Colore:

Antracite

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

7

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Numero di moduli per riga (orizzontale):

7

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Altri

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

210 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

Altezza:

90 mm

Superficie:

Verniciato

Numero RAL (affine):

9001

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

210 mm

Profondità:

6.1 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca Arké fit 7 moduli, metallo, grafite matt