pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19954.24 Placca fit 4M bronzo matt

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19954.24 Placca fit 4M bronzo matt

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Bronzo

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8007352646070

Codice prodotto

VIW19954.24

Cod. produttore

19954.24

Produttore

VIW

Numero di unità:

4

Colore:

Bronzo

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Installabile a incasso:

Numero di moduli per riga (orizzontale):

4

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Altri

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

144.5 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

Altezza:

90 mm

Superficie:

Verniciato

Numero RAL (affine):

8008

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

144.5 mm

Profondità:

4.9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca Arké fit 4 moduli, metallo, bronzo matt