VIMAR SPA - VIW19687.12.01 Placca Round 7M ottone spazzolato


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Ottone
Materiale - Metallo
Tipo di superficie - Opaco
Qualità del materiale - Altri
Larghezza - 210 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8007352721517
Codice prodotto
VIW19687.12.01
Cod. produttore
19687.12.01
Produttore
VIW
Colore:
Ottone
Materiale:
Metallo
Tipo di superficie:
Opaco
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza:
210 mm
Altezza:
90 mm
Superficie:
Metallizzato
Numero RAL (affine):
1036
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
210 mm
Profondità:
8.5 mm
Altezza di incasso:
0 mm