VIMAR SPA - VIW19654.AB.74 PLACCA CLASSIC 4M ANTIBATTERICO BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali - 4
Numero di unità verticali - 1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 4
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352653269
Codice prodotto
VIW19654.AB.74
Cod. produttore
19654.AB.74
Produttore
VIW
Numero di unità:
4
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali:
4
Numero di unità verticali:
1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
4
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
sì
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9016
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Larghezza:
144.5 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
8.6 mm
Larghezza di montaggio:
144.5 mm
Altezza della parte incassata:
90 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm


