pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19654.12.01 Placca Classic 4M ottone spazzolato

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19654.12.01 Placca Classic 4M ottone spazzolato

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Ottone

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8007352721142

Codice prodotto

VIW19654.12.01

Cod. produttore

19654.12.01

Produttore

VIW

Numero di unità:

4

Colore:

Ottone

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

4

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Altri

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

144.5 mm

Antibatterico:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

Privo di alogeni:

Altezza:

90 mm

Superficie:

Metallizzato

Numero RAL (affine):

1036

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

144.5 mm

Profondità:

8.6 mm

Altezza di incasso:

0 mm

Placca Classic 4 moduli, metallo, ottone spazzolato