VIMAR SPA - VIW19643.74 Placca 4M (2+2)int71 CL bianco


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di unità - 4 
- Colore - Bianco 
- Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale 
- Materiale - Plastica 
- Con casella di testo - sì 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8007352627161
Codice prodotto
VIW19643.74
Cod. produttore
19643.74
Produttore
VIW
Numero di unità:
4
Colore:
Bianco
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
sì
Numero di unità orizzontali:
4
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
sì
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero di moduli per riga (orizzontale):
4
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
161 mm
Adatto per torrette a scomparsa:
sì
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
90 mm
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
9016
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
161 mm
Profondità:
8.6 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza di incasso:
90 mm


