VIMAR SPA - VIW19641.10 PLACCA CLASSIC 1M NICHEL NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali - 1
Numero di unità verticali - 1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 1
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352445321
Codice prodotto
VIW19641.10
Cod. produttore
19641.10
Produttore
VIW
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali:
1
Numero di unità verticali:
1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
1
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con cornice di montaggio:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
sì
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Metallico
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Titanio
Codice RAL (simile):
7013
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Larghezza:
90 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
8.6 mm
Larghezza di montaggio:
90 mm
Altezza della parte incassata:
90 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm