VIMAR SPA - VIW19485.M Rivelatore IR domotico Metal


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi
Sistema radio - no
Caratteristica - Altri
Tensione di esercizio - 29...29.01 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Arké Metal
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352597297
Codice prodotto
VIW19485.M
Cod. produttore
19485.M
Produttore
VIW
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi
Sistema radio:
no
Caratteristica:
Altri
Tensione di esercizio:
29...29.01 V
Altezza:
49 mm
Larghezza:
44.8 mm
Profondità:
43.5 mm
Con protezione antimascheramento:
no