pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19479.M By-alarm Plus rivel. DT incasso Metal

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19479.M By-alarm Plus rivel. DT incasso Metal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Altezza - 49 mm

  • Larghezza - 44.7 mm

  • Profondità - 43.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352597570

Codice prodotto

VIW19479.M

Cod. produttore

19479.M

Produttore

VIW

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Altezza:

49 mm

Larghezza:

44.7 mm

Profondità:

43.5 mm

Rivelatore By-alarm di presenza ad infrarossi passivi e a microonde, Metal - 2 moduli