VIMAR SPA - VIW19477.M By-alarm Plus adatt.inseritore 1M Metal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 2220 mm
Altezza - 4900 mm
Profondità - 2020 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352708976
Codice prodotto
VIW19477.M
Cod. produttore
19477.M
Produttore
VIW
Materiale:
Plastica
Larghezza:
2220 mm
Altezza:
4900 mm
Profondità:
2020 mm
Adattatore per inseritore By-alarm Plus, Metal


