VIMAR SPA - VIW19465.M Interruttore a badge verticale Metal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Argento
Materiale - Plastica
Larghezza - 67.5 mm
Altezza - 49 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Arké Metal
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352594883
Codice prodotto
VIW19465.M
Cod. produttore
19465.M
Produttore
VIW
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Argento
Materiale:
Plastica
Larghezza:
67.5 mm
Altezza:
49 mm
Profondità:
56.8 mm
Interruttore elettronico a badge, tasca verticale, uscita a relè in scambio 16 A 250 V~, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, 24 V~ 50-60 Hz e 24 Vdc (SELV), Metal - 3 moduli. Fornito senza carta ISO (badge)


