pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19465.AB Interruttore badge vert. antibat. grigio

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19465.AB Interruttore badge vert. antibat. grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interfaccia - Nessuno

  • Tipo di lettura - Chiave elettronica

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Stand-alone / Indipendente -

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 250...250.01 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352652705

Codice prodotto

VIW19465.AB

Cod. produttore

19465.AB

Produttore

VIW

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di lettura:

Chiave elettronica

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Stand-alone / Indipendente:

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

250...250.01 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24.01 V

Collegabile in rete:

no

Connessione PC:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Uscita segnale:

Nessuno

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

250...250.01 V

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Temperatura di esercizio:

5...45 °C

Modello:

Altri

Larghezza:

67.5 mm

Altezza:

49 mm

Profondità:

56.8 mm

Interruttore elettronico a badge, tasca verticale, uscita a relè in scambio 16 A 250 V~, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, 24 V~ 50-60 Hz e 24 Vdc (SELV), materiale antibatterico, grigio - 3 moduli. Fornito senza carta ISO (badge)