pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19463.M Interruttore a badge verticale 2M Metal

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19463.M Interruttore a badge verticale 2M Metal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Argento

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 44.8 mm

  • Altezza - 49 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352597525

Codice prodotto

VIW19463.M

Cod. produttore

19463.M

Produttore

VIW

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Argento

Materiale:

Plastica

Larghezza:

44.8 mm

Altezza:

49 mm

Profondità:

43.5 mm

Interruttore elettronico a badge verticale, uscita a relè in scambio 4 A 250 V~ NO (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50-60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio, trimmer di regolazione del tempo di spegnimento dopo l’estrazione della