VIMAR SPA - VIW19463 Interruttore a badge verticale 2M grigio


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di interfaccia - Nessuno
Tipo di lettura - Chiave elettronica
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Stand-alone / Indipendente - sì
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 250...250.01 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352561380
Codice prodotto
VIW19463
Cod. produttore
19463
Produttore
VIW
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di lettura:
Chiave elettronica
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Stand-alone / Indipendente:
sì
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
250...250.01 V
Tensione di alimentazione DC:
220...230 V
Collegabile in rete:
no
Connessione PC:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Uscita segnale:
Nessuno
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
250...250.01 V
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Temperatura di esercizio:
5...35 °C
Larghezza:
44.8 mm
Altezza:
49 mm
Profondità:
43.5 mm