pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19462 Fuoriporta RFID connesso IoT grigio

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19462 Fuoriporta RFID connesso IoT grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interfaccia - Altri

  • Tipo di lettura - Tastiera

  • Numero max. di persone - 200

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Stand-alone / Indipendente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352659797

Codice prodotto

VIW19462

Cod. produttore

19462

Produttore

VIW

Tipo di interfaccia:

Altri

Tipo di lettura:

Tastiera

Numero max. di persone:

200

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Stand-alone / Indipendente:

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230.01 V

Tensione di alimentazione DC:

230...230.01 V

Collegabile in rete:

no

Connessione PC:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Uscita segnale:

Segnale luminoso

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230.01 V

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Modello:

Lettore

PoE (Power over Ethernet):

Altri

Larghezza:

44.8 mm

Altezza:

49 mm

Profondità:

41.9 mm

Lettore fuoriporta di smart card NFC/RFID, configurazione card mediante App View Wireless standard Bluetooth technology, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso DND, LED con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, grigio - 2 moduli