VIMAR SPA - VIW19462.B Fuoriporta RFID connesso IoT bianco


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di interfaccia - Altri 
- Tipo di lettura - Tastiera 
- Numero max. di persone - 200 
- Metodo di montaggio - Incasso a parete 
- Stand-alone / Indipendente - sì 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Arké bianca
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352663145
Codice prodotto
VIW19462.B
Cod. produttore
19462.B
Produttore
VIW
Tipo di interfaccia:
Altri
Tipo di lettura:
Tastiera
Numero max. di persone:
200
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Stand-alone / Indipendente:
sì
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230.01 V
Tensione di alimentazione DC:
230...230.01 V
Collegabile in rete:
no
Connessione PC:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Uscita segnale:
Segnale luminoso
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230.01 V
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Modello:
Lettore
PoE (Power over Ethernet):
Altri
Larghezza:
44.8 mm
Altezza:
49 mm
Profondità:
41.9 mm