VIMAR SPA - VIW19411.16.6.M Interruttore MT Diff. 1P+N C16 6mA Metal


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 16 A
Con neutro - sì
Numero di poli protetti - 1
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
Arké Metal
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352600591
Codice prodotto
VIW19411.16.6.M
Cod. produttore
19411.16.6.M
Produttore
VIW
Corrente nominale:
16 A
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
16 A
Con neutro:
sì
Numero di poli protetti:
1
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Tipo di tensione:
AC
Protezione contro avviamento intempestivo:
no
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:
3 kA
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50/60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP40
Classe di limitazione:
1
Installabile a incasso:
sì
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
3 kA
Profondità di incasso:
38 mm
Categoria di sovratensione:
3