pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW17093.46 Placca Rondò 1-2M ardesia

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW17093.46 Placca Rondò 1-2M ardesia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Grigio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352094093

Codice prodotto

VIW17093.46

Cod. produttore

17093.46

Produttore

VIW

Numero di unità:

2

Colore:

Grigio

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

2

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

2

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Altri

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

91 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

Privo di alogeni:

Altezza:

80 mm

Superficie:

Metallizzato

Numero RAL (affine):

7011

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

91 mm

Profondità:

9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

80 mm

Placca Rondò 1 modulo o 2 moduli ridotti, metallo pressofuso, ardesia