pagina iniziale
in esaurimento

VIMAR SPA - VIW17093.23 PLACCA RONDO 1-2M ANTRACITE MET.

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW17093.23 PLACCA RONDO 1-2M ANTRACITE MET.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Antracite

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352093935

Codice prodotto

VIW17093.23

Cod. produttore

17093.23

Produttore

VIW

Numero di unità:

2

Colore:

Antracite

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

no

Adatto per canale porta apparecchi:

Con coperchio a cerniera:

no

Superficie:

Metallizzato

Placca Rondò 1 modulo o 2 moduli ridotti, metallo pressofuso,antracite metallizzato