pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW16784.01 Placca Rondò 2M pann.bianco

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW16784.01 Placca Rondò 2M pann.bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352121133

Codice prodotto

VIW16784.01

Cod. produttore

16784.01

Produttore

VIW

Numero di unità:

2

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

2

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

1

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Altri

Numero di righe di moduli (verticale):

2

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

41 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

Privo di alogeni:

Altezza:

141 mm

Superficie:

Verniciato

Numero RAL (affine):

9016

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

41 mm

Profondità:

9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

141 mm

Placca Rondò 2 moduli per pannelli, metallo pressofuso, bianco.