pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW16782.21 Placca Classica 2M pann.argento met

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW16782.21 Placca Classica 2M pann.argento met

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero di moduli per riga (orizzontale):

1

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Argento

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352082854

Codice prodotto

VIW16782.21

Cod. produttore

16782.21

Produttore

VIW

Numero di unità:

2

Colore:

Argento

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

2

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

1

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Altri

Numero di righe di moduli (verticale):

2

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

40 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

Privo di alogeni:

Altezza:

136 mm

Superficie:

Verniciato

Numero RAL (affine):

9023

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

40 mm

Profondità:

9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

136 mm

Placca Classica 2 moduli per pannelli, metallo pressofuso, argentometallizzato