pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW16748.01 Placca Classica 12M bianco

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW16748.01 Placca Classica 12M bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore:

Bianco

Numero di moduli per riga (orizzontale):

6

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 12

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8007352114555

Codice prodotto

VIW16748.01

Cod. produttore

16748.01

Produttore

VIW

Numero di unità:

12

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

6

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

2

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

6

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

2

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

206 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

Privo di alogeni:

Altezza:

150 mm

Superficie:

Verniciato

Numero RAL (affine):

9016

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

206 mm

Profondità:

11 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

150 mm

Placca Classica 12 moduli, tecnopolimero, bianco brillante