pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW16745.16 Placca Classica 5M nero

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW16745.16 Placca Classica 5M nero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero di moduli per riga (orizzontale):

5

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 5

  • Colore - Nero

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8007352070479

Codice prodotto

VIW16745.16

Cod. produttore

16745.16

Produttore

VIW

Numero di unità:

5

Colore:

Nero

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

5

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

5

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

170 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

Privo di alogeni:

Altezza:

82 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

9005

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

170 mm

Profondità:

8.9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

82 mm

Placca Classica 5 moduli, tecnopolimero, nero