pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW16734.32 Placca Classica 4M oro lucido

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW16734.32 Placca Classica 4M oro lucido

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Oro

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352033788

Codice prodotto

VIW16734.32

Cod. produttore

16734.32

Produttore

VIW

Numero di unità:

4

Colore:

Oro

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

4

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Altri

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

120 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

Privo di alogeni:

Altezza:

82 mm

Superficie:

Verniciato

Numero RAL (affine):

1036

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

120 mm

Profondità:

8.9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

82 mm

Placca Classica 4 moduli, metallo pressofuso, oro lucido