VIMAR SPA - VIW16734.21 Placca Classica 4M argento metall.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Numero di moduli per riga (orizzontale):
4Caratteristiche principali
- Numero di unità - 4 
- Colore - Argento 
- Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale 
- Materiale - Metallo 
- Con casella di testo - sì 
Confezione
- 10 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8007352033740
Codice prodotto
VIW16734.21
Cod. produttore
16734.21
Produttore
VIW
Numero di unità:
4
Colore:
Argento
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Metallo
Con casella di testo:
sì
Numero di unità orizzontali:
4
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Lucido
Con cornice di montaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero di moduli per riga (orizzontale):
4
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
120 mm
Adatto per torrette a scomparsa:
sì
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
82 mm
Superficie:
Verniciato
Numero RAL (affine):
9023
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
120 mm
Profondità:
8.9 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza di incasso:
82 mm


