VIMAR SPA - VIW16452 Smart card


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di interfaccia - Nessuno 
- Metodo di montaggio - Altri 
- Collegabile in rete - no 
- Connessione PC - no 
- Uscita segnale - Nessuno 
Confezione
- 5 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8007352099937
Codice prodotto
VIW16452
Cod. produttore
16452
Produttore
VIW
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Altri
Collegabile in rete:
no
Connessione PC:
no
Uscita segnale:
Nessuno
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Larghezza:
85.5 mm
Altezza:
54 mm
Profondità:
0.9 mm
Smart card programmabileSmart card programmabile.


