VIMAR SPA - VIW16452.S Carta ISO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di interfaccia - Nessuno
Metodo di montaggio - Altri
Collegabile in rete - no
Connessione PC - no
Uscita segnale - Nessuno
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352116115
Codice prodotto
VIW16452.S
Cod. produttore
16452.S
Produttore
VIW
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Altri
Collegabile in rete:
no
Connessione PC:
no
Uscita segnale:
Nessuno
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Larghezza:
85.5 mm
Altezza:
54 mm
Profondità:
0.9 mm
Carta ISO. Retro della card personalizzabile


